- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ネジ穴 掃除のおすすめ人気ランキング
ネジ穴 掃除のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新221件の「ネジ穴 掃除」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴掃除」、「スパイラルブラシ」、「内径ねじクリーナー」などの商品も取り扱っております。
UltraSOLVを先端に採用した素材脱落が少ないスワブ。吸液、局所的なゴミ取り、ねじ穴清掃用途に最適。
全長(inch)
3
材質
先端PU、軸PP
先端
硬性・丸型ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(500本)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様
シングル巻
材質
PP
全長(mm)
215
有効寸法(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質
毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
使用工具
電気ドリル、ボール盤
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ
その他
賠償保険付
種別
手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)
250
材質(ブラシ部)
スチール
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)
6
使用工具
電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)
0.15
適合材
鉄・軽金属、木材
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。
パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。
スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。
毛材
ステンレス
材質(シャフト)
スチール(亜鉛メッキ)
手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。
全長(mm)
300
2018年トラスコ掲載ページ
5 1419
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)
3
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。
植付(mm)
50
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としに
セット内容
クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)
コンプレッサー(kW)
2.2
使用ホース内径(Φmm)
6.5
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
用途コンクリートの孔内清掃
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ
片綿
滅菌
済
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
滅菌方法
γ線
材質(ヘッド)
PE(ポリエステル)長繊維
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。
セット内容
ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
材質
ブラシ:鋼線
差込角(mm)
1/2”SQ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
その他
賠償保険付
種別
チューブクリーナー用チューブブラシ